Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Leichter Schubladenschrank, Gleitführung, Schubladen 1 109031-YY RAL 5012 lichtblau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-109031-YY-3017-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43445-100-001-735512
EAN/GTIN:
     4055955083918
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
PAVOY Leichter Schubladenschrank, Gleitführung, Schubladen 12x100 + 2x200 mm, Breite 1.000 mm, lichtblau, lichtgrau Kleinteile, Werkzeuge und Arbeitsmaterialien verstaut man in der Werkstatt am besten in diesem stabilen Schrank. Die Schubladen lassen sich bis zu 80 % ausfahren und gewährleisten einen guten Überblick und schnellen Zugriff auf den Inhalt. Sicherer Schrank: Schubladen lassen sich über Zylinderschloss verschließen Besonders strapazierfähig und kratzfest dank Pulverbeschichtung Schubladenauszug: 80 % Komfortables Ausziehen der Schubladen durch Gleitführung Höhe = 900 mm Breite = 1.000 mm Tiefe = 500 mm Korpus Material = Stahlblech Unterbau = Sockel Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 87 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
87 kg
Höhe:
900 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Unterbau:
Sockel
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
103.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5012 lichtblau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,99*
€ 671,87*
22 Tage
11
Frei Haus
ab € 674,26*
€ 787,43*
25 Tage
22
Frei Haus
ab € 674,83*
€ 787,43*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,87*
€ 799,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,05*
€ 793,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,60*
€ 774,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,28*
€ 744,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,99*
€ 684,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
43444-Z91-005
ab € 19,27*
Zubehör
PAVOY
43444-Z30-112
ab € 6,42*
Zubehör
PAVOY
43444-Z30-212
ab € 8,27*
Zubehör
PAVOY
43444-Z30-114
ab € 7,81*
Zubehör
PAVOY
43444-Z30-214
ab € 10,41*
Zubehör
PAVOY
43444-Z30-126
ab € 11,55*
Zubehör
PAVOY
43444-Z30-226
ab € 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.