Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Fahrradständer
>
Fahrradanlehnbügel
>
Artikel
Standparker mit Anlehnbügel, 1-seitig, 6 Stellplätze 113764-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-113764-YY
Hersteller:
WSM - Walter Solbach Metallbau
Herst.-Nr.:
105800061
EAN/GTIN:
4250366515274
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Standparker mit Anlehnbügel, 1-seitig, 6 Stellplätze Nutzen Sie diesen Standparker mit hohem Anlehnbügel und 1-seitiger Einstellmöglichkeit, um Fahrräder diebstahlsicher abzustellen. Er besteht aus robustem Stahl und bietet selbst Fahrrädern mit breiten Reifen – wie Mountainbikes – ausreichend Platz. Fahrradständer aus korrosionsfestem Stahl Hoher Anlehnbügel erhöht die Standsicherheit des Rads Zum 1-seitigen Einstellen von Rädern Mit 2–6 Stellplätzen Stellplätze Anzahl = 6 Radeinstellung = einseitig Montage = Zum Aufdübeln Material = Stahl Breite = 2.100 mm Radabstand = 350 mm Reifenbreite bis = 55 mm
Weitere Informationen:
Stellplätze Anzahl:
6
Breite:
2100 mm
Material:
Stahl
Montage:
Zum Aufdübeln
Radabstand:
350 mm
Radeinstellung:
einseitig
Reifenbreite bis:
55 mm
HEIGHT GRO:
856.00 mm
WIDTH GRO:
2100.00 mm
DEPTH GRO:
867.00 mm
WEIGHT GRO:
48.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
... >
Außenanlagen und Hallenanlagen
>
Fahrradständer
>
Standparker mit Anlehnbügel, 1-seitig
Weitere Suchbegriffe:
Fahrrad-Reihenständer
,
Fahrrad-Zaunständer
,
Fahrradreihenparker
,
Spiralrohr-Fahrradständer
,
Anlehnbügel
,
Anlehnparker
,
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
,
Fahrrad-Anlehnbügel
,
Fahrrad-Anlehnsystem
,
Fahrradanlehnbügel
,
Reihenanlehnbügel
,
anlehnbügel wsm
,
anlehnbügel
,
bogenparker einseitig
,
Fahrradständer
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,88*
€ 599,83*
Lager 1690
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,99*
€ 604,07*
Lager 345
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 538,35641*
€ 625,63641*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,76*
€ 640,97*
Lager 4445
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 605,59*
€ 701,50*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,50*
€ 834,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,93*
€ 815,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,49*
€ 801,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,10*
€ 776,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,59*
€ 720,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boden-Montagewinkel, VE 2 Stk, inkl. Montagematerial.
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,41*
Zubehör
Bodenanker, VE 2 Stk, inkl. Montagematerial.
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen