Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Schaukasten mit Gasdruckfeder, 1-seitig, Tiefe 60 mm, 114903-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-114903-YY
Herst.-Nr.:
     103500009
EAN/GTIN:
     4250366506142
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Profi-Schaukasten mit Gasdruckfeder, 1-seitig, Tiefe 60 mm, HxB 790 x 790 mm Mithilfe des Profi-Schaukastens mit Gasdruckfeder, 1-seitig präsentieren Sie Werbeflyer, Infozettel und Speisekarten hinter schlagfestem ESG-Sicherheitsglas. Dank Arretier-Funktion ist das Sichtfenster bis zu 85° ausklappbar. Ein Sicherheitsschloss schützt den Kasten zusätzlich vor Vandalismus. Einseitig einsehbar Flügel mit Gasdruckfedern bequem zu öffnen (bei 85° Öffnung arretierbar) Sichtfenster aus schlagfestem ESG-Sicherheitsglas Stabiles eloxiertes Aluminium-Gestell mit Sicherheitsschloss, inkl. 2 Schlüssel Magnethaftende Rückwand, silberfarbig, inkl. 4 Magnete Einsatzbereich = Außenbereich Innenbereich Befestigungsart = Wandmontage Magnethaftend = ja Abschließbar = ja Türen Anzahl = 1 Tür Typ = Drehflügeltür Türöffnung = nach oben Türöffnungswinkel = 85 ° Tafel Höhe = 655 mm Tafel Breite = 655 mm Tafel Tiefe = 60 mm Fronten Material = Einscheibensicherheitsglas (ESG) Rahmen Material = Aluminium Rahmen Oberfläche = eloxiert Rückwand Material = Stahlblech Höhe = 790 mm Breite = 790 mm Gesamtbreite = 790 mm Eigengewicht = 15,5 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Türen Anzahl:
1
Befestigungsart:
Wandmontage
Breite:
790 mm
Eigengewicht:
15.5 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Innenbereich\;
Fronten Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Gesamtbreite:
790 mm
Höhe:
790 mm
Magnethaftend:
ja
Rahmen Material:
Aluminium
Rahmen Oberfläche:
eloxiert
Tafel Breite:
655 mm
Tafel Höhe:
655 mm
Tafel Tiefe:
60 mm
Türöffnung:
nach oben
Türöffnungswinkel:
85 °
Tür Typ:
Drehflügeltür
Rückwand Material:
Stahlblech
HEIGHT GRO:
890.00 mm
WIDTH GRO:
920.00 mm
DEPTH GRO:
240.00 mm
WEIGHT GRO:
15.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Emons
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,88*
€ 484,44*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,04*
€ 484,45*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 426,97*
€ 500,32*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,81*
€ 501,72*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 471,60*
€ 518,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,76*
€ 617,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,46*
€ 601,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,01*
€ 580,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,98*
€ 572,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,60*
€ 561,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
ab € 0,70*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000104
ab € 1,11*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
ab € 18,42*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000343
ab € 236,08*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000355
ab € 173,60*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 243,35*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 42,16*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.