Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Stapelbehälter, Wände durchbrochen + Böden geschlossen, 115378-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-115378-YY
Herst.-Nr.:
     07032 02 13
EAN/GTIN:
     4031022013620
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euro-Stapelbehälter, Wände durchbrochen + Böden geschlossen, 127 Liter, grün, Griffe Diese stabilen und belastbaren Euronorm-Stapelbehälter mit durchbrochenen Wänden und geschlossenen Böden aus hochwertigem Polypropylen überzeugen durch einfache Handhabung und vielfältige Einsatzmöglichkeiten, insbesondere in der Lebensmittelindustrie. Euro-Stapelbehälter mit durchbrochenen Wänden und geschlossenen Böden Universell einsetzbare Stapelbehälter aus Polypropylen Hoch belastbar und formstabil durch Verstärkungen an den Seitenwänden Einfach aufeinander stapelbar Volumen = 127 l Außenmaß Höhe = 320 mm Außenmaß Breite = 800 mm Außenmaß Tiefe = 600 mm Innenmaß Höhe = 305 mm Innenmaß Breite = 740 mm Innenmaß Tiefe = 545 mm Tragkraft = 110 kg Auflast = 600 kg Wände Ausführung = durchbrochen Böden Ausführung = geschlossen Material = Polypropylen (PP) Stapelbar = aufeinander
Weitere Informationen:
Auflast:
600 kg
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
durchbrochen
Außenmaß Höhe:
320 mm
Außenmaß Breite:
800 mm
Außenmaß Tiefe:
600 mm
Innenmaß Breite:
740 mm
Innenmaß Höhe:
305 mm
Innenmaß Tiefe:
545 mm
Stapelbar:
aufeinander
Volumen:
127 l
Tragkraft:
110 kg
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
820.00 mm
WIDTH GRO:
630.00 mm
DEPTH GRO:
450.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,10*
€ 46,64*
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,47*
€ 47,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,78*
€ 49,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,20*
€ 50,80*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,99*
€ 50,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,49*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 5,876*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 5,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 5,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 5,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 5,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 11,32*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 9,94*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 9,91*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07880 00 00
ab € 24,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,73*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 16,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.