Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitter-Abfallkorb, Gitterboden, 118 Liter, grasgrün 115681-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-115681-YY
Hersteller:
     Draht Müller
Herst.-Nr.:
     PKB-NR3
EAN/GTIN:
     4055091100067
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Drahtabfallkorb
Drahtgitter-Abfallkorb, Gitterboden, 118 Liter, grasgrün Der Drahtgitter-Abfallkorb mit Gitter-/Stahlblechboden dient zum Sammeln von Wertstoffen und Sauberhalten von Arbeitsbereichen. Aus feuerverzinktem Eisendraht gefertigt und randverstärkt, eignet sich der wetterbeständige Mülleimer zur Bodenaufstellung im Außenbereich. Abfallsammler für Bodenaufstellung Aus feuerverzinktem Eisendraht gefertigt Punktgeschweißtes Drahtgitter mit verstärktem Randdraht Optional mit Gitter- oder Stahlblechboden erhältlich Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Außenbereich Behälter Volumen = 118 l Wasserablauf = ja Bügel/Griffe = ohne Höhe = 600 mm Durchmesser = 500 mm Farbe = grün Material = Eisendraht Eigengewicht = 4,5 kg
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Abfallbehälter
Behälter Volumen:
118 l
Durchmesser:
500 mm
Eigengewicht:
4.5 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Farbe:
grün
Bügel/Griffe:
ohne
Höhe:
600 mm
Material:
Eisendraht
Wasserablauf:
ja
HEIGHT GRO:
700.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73262000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\/Hellmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,39*
€ 193,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,39*
€ 188,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,56*
€ 182,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.