Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROAX® Wandelement Standard, HxB 2.200 x 1.000 mm 118884-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-118884-YY
Hersteller:
     Troax
Herst.-Nr.:
     35100001
EAN/GTIN:
     4055091004341
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
TROAX® Wandelement Standard, HxB 2.200 x 1.000 mm Mit einer beweglichen Trennwand ordnen Sie Ihre Arbeitsbereiche und bestimmen, wer Zugriff darauf hat. So ist eine mobile Stellwand ein unverzichtbares Element in großen Hallen. Mobile Stellwand mit Rahmenstärke 19 x 19 mm 7 verschiedene Breiten erlauben passgenaue Installation Mit Schraubsystem für einfache Montage Pro Element wird eine Stütze benötigt (separat erhältlich) In der Höhe und Breite individuell kürzbar (End- bzw. Kürzungsprofil optional erhältlich) Trennwandsystem Element = Wandelement Element Breite = 1000 mm Bodenabstand = 150 mm Maschenweite HxB = 50 x 50 mm Maschen Durchmesser = 2,5 mm Material = Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet Montage = Schraubmontage Extra Stütze notwendig = ja RAL Farbe = RAL 7037 staubgrau
Weitere Informationen:
Element Breite:
1000 mm
RAL Farbe:
RAL 7037 staubgrau
Bodenabstand:
150 mm
Extra Stütze notwendig:
ja
Maschenweite HxB:
50 x 50 mm
Maschen Durchmesser:
2.5 mm
Material:
Stahl
Montage:
Schraubmontage
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Trennwandsystem Element:
Wandelement
HEIGHT GRO:
2200.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
12.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Agility\, Kühne & Nagel
Weitere Suchbegriffe: maschinen-schutzgitter troax, maschinen schutzgitter, Trennwandsysteme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
10
€ 7,90*
ab € 51,40*
€ 67,52*
22 Tage
19
Frei Haus
ab € 51,43*
€ 67,55*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Troax
35100031
ab € 40,28*
Zubehör
Troax
35001001
ab € 16,97*
Zubehör
Troax
26700049
ab € 13,76*
Zubehör
Troax
DE800030
ab € 13,21*
Zubehör
Troax
DE800034
ab € 55,45*
Zubehör
Troax
DE800280
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.