Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Schwerer Tisch- und Montagewagen, 4 Etagen à 800 x 1. 121828-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-121828-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2443
EAN/GTIN:
     4017976024431
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
fetra® Schwerer Tisch- und Montagewagen, 4 Etagen à 800 x 1.200 mm Der schwere Tisch- und Montagewagen fetra® eignet sich für den täglichen Einsatz in industriellen Bereichen. Er besteht aus robustem Stahlrohr und Profilstahl und ist wahlweise mit 2, 3 oder 4 Etagen und mit bis zu 600 kg Tragkraft erhältlich. Stabile Stahlkonstruktion Bündig eingelegte Plattformen TPE-Bereifung mit je 2 Lenk- und Bockrollen Naben mit Rillenkugellager Ausführungen in 2 bis 4 Etagen TK 300 Kg Tragkraft = 600 kg Höhe = 1218 mm Breite = 809 mm Tiefe = 1397 mm Ladeflächen Anzahl = 4 Ladefläche Breite = 800 mm Ladefläche Tiefe = 1200 mm Ladefläche Material = Holzwerkstoffplatte Gestell Material = Stahl Rollen Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Rollen Lagerung = Rollenlager Rollen Feststellfunktion = manuell Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 50 mm Lenkrolle Durchmesser = 200 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 50 mm Bockrolle Durchmesser = 200 mm
Weitere Informationen:
Ladeflächen Anzahl:
4
Bockrolle Breite:
50 mm
Bockrolle Durchmesser:
200 mm
Breite:
809 mm
Höhe:
1218 mm
Ladefläche Breite:
800 mm
Ladefläche Tiefe:
1200 mm
Lenkrolle Durchmesser:
200 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Rollen Lagerung:
Rollenlager
Tiefe:
1397 mm
Tragkraft:
600 kg
Lenkrolle Breite:
50 mm
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Gestell Material:
Stahl
Ladefläche Material:
Holzwerkstoffplatte
Rollen Feststellfunktion:
manuell
HEIGHT GRO:
1218.00 mm
WIDTH GRO:
820.00 mm
DEPTH GRO:
1420.00 mm
WEIGHT GRO:
110.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Raben
Weitere Suchbegriffe: fetra tischwagen, tischwagen, Schwerlast-Transportwagen
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,79*
€ 565,65*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 502,08*
€ 568,38*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,38*
€ 571,76*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 524,07*
€ 578,45*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 553,54*
€ 608,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,98*
€ 724,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,08*
€ 714,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,14*
€ 692,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,88*
€ 679,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,54*
€ 658,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,77*
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 104,45*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 142,29*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,79*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,03*
Zubehör
Fetra
E2403SBV
ab € 25,57*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.