Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Standardwerkbank
>
Artikel
Bedrunka+Hirth Werktisch mit Ablage + 2 Schubladen, TK 200 k 123164-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-123164-YY
Hersteller:
Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
03.19.32VA
EAN/GTIN:
4055091000923
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Bedrunka+Hirth Werktisch mit Ablage + 2 Schubladen, TK 200 kg, HxBxT 859 x 2.000 x 750 mm Der Werktisch mit Ablage + Schubladen ist für den Einsatz im industriellen Bereich geeignet. Die Werktisch verfügt über ein stabiles Werkbankgestell aus Stahl sowie eine solide, geölte Multiplex-Arbeitsplatte. In unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Tragkraft 200 kg Massive Arbeitsplatte aus 40 mm Buche-Multiplex, geölt Tragkraft pro Schublade: 100 kg Schubladenführung kugelgelagert Gestell aus robustem Vierkantstahlrohr Arbeitsplatte Material = Buche-Multiplex Arbeitsplatte Oberfläche = mit Naturöl behandelt Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 2 Schubladen Anzahl x Höhe = 2x 150 mm Schubladen Breite = 450 mm Schubladen Tiefe = 600 mm Schubladen Tragkraft = 100 kg Schubladenauszug = 100 % Schublade mit Etikettenleiste = ja Gestell Material = Stahlblech Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Tischbein Befestigung = verschraubt Schlösser Anzahl = 2 Schlüssel Anzahl = 4 Niveauausgleich = ja Anlieferung = vormontiert Höhe = 859 mm Breite = 2000 mm Tiefe = 750 mm Tragkraft = 200 kg Eigengewicht = 106 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Schlösser Anzahl:
2
Schlüssel Anzahl:
4
Schubladen Anzahl:
2
Arbeitsplatte Material:
Buche-Multiplex
Arbeitsplatte Oberfläche:
mit Naturöl behandelt
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
106 kg
Gestell Material:
Stahlblech
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
859 mm
Schubladenauszug:
100 %
Niveauausgleich:
ja
Schublade mit Etikettenleiste:
ja
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x 150 mm
Schubladen Breite:
450 mm
Schubladen Tiefe:
600 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
750 mm
Tischbein Befestigung:
verschraubt
Tragkraft:
200 kg
HEIGHT GRO:
859.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
112.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
EMONS
... >
Werkstatteinrichtung
>
Werktische
>
Bedrunka+Hirth Werktisch mit Ablage + Schubladen
Weitere Suchbegriffe:
Universalwerkbank
,
Werkstatttisch
,
Werktisch
,
standardwerkbank länge 2m
,
montagewerkbank
,
bedrunka werktisch
,
Werktische
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
21 Tage
5
Frei Haus
ab € 696,41*
€ 811,02*
Lager 827
28 Tage
13
Frei Haus
ab € 1.106,97*
€ 1.283,89*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,02*
€ 965,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,31*
€ 961,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,44*
€ 938,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,10*
€ 902,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,41*
€ 828,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metalleinteilung Set 10-teilig, R 24-24, Blendenhöhen 150 / 175 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH150
ab € 32,67*
Zubehör
Metalleinteilung Set 13-teilig, R 24-24, Blendenhöhen 150 / 175 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH150
ab € 38,10*
Zubehör
Riffelgummieinlage, ölfest, R 24-24
Bedrunka+Hirth Gerätebau
140
ab € 23,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen