Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 10-teilig, R 24-24, Blendenhöhen 150 / 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-139BLH150
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     139BLH150
EAN/GTIN:
     4050413003996
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 10-teilig, R 24-24, Schubladennutzmaß 600 x 600 mm, Blendenhöhen 150 / 175 mm

Artikelbeschreibung:

  • 2 x MF 600 mm
  • 8 x TW 200 mm
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
4,16 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Schubladenzubehör, Zubehör, Metalleinteilung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH100
ab € 26,59*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH150
ab € 29,62*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH200
ab € 33,20*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH100
ab € 29,79*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH200
ab € 44,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.