Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Schwerlastschrank Premium mit Mittelwand 128821-YY RAL 7035 lichtgrau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128821-YY-3688-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     36363-104-003-735
EAN/GTIN:
     4055479003270
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
PAVOY Schwerlastschrank Premium mit Mittelwand, 6 Fachböden + Schubladen 6x125 mm, lichtgrau, lichtgrau Schwerlastschränke sind in Lager und Werkstätten unverzichtbar. Der Industrieschrank von PAVOY überzeugt durch sein besonders robustes Stahlblech mit langer Lebensdauer für den anspruchsvollen und täglichen Gebrauch. Schwerlastschrank PAVOY mit 1300 kg Tragkraft für höchste Belastungsansprüche Strapazierfähig durch Pulverbeschichtung Hohe Qualität bestätigt durch TÜV-Zertifizierung und GS-Zeichen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss über 3 Riegel verschließbar Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar Höhe = 1950 mm Breite = 1.040 mm Tiefe = 630 mm Böden Anzahl = 6 Korpus Material = Stahlblech Fronten Material = Stahlblech Unterbau = Sockel Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 187 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
6
Breite:
1040 mm
Eigengewicht:
187 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Höhe:
1950 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Tiefe:
630 mm
Unterbau:
Sockel
HEIGHT GRO:
2100.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
203.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.038,09*
€ 1.152,52*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.036,32*
€ 1.152,53*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.037,02*
€ 1.152,56*
Lager 4445
57 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.074,96*
€ 1.194,45*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.079,57*
€ 1.200,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.194,45*
€ 1.421,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,49*
€ 1.419,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.146,82*
€ 1.364,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.114,55*
€ 1.326,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.074,96*
€ 1.279,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.