Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl® Kabeltrommel Premium, 4 Schuko-Steckdosen, Kab 128928-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128928-YY
Hersteller:
     Rohde Clean
Herst.-Nr.:
     1208060
EAN/GTIN:
     4007123005345
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
brennenstuhl® Kabeltrommel Premium, 4 Schuko-Steckdosen, Kabellänge 50 m Die Kabeltrommel brennenstuhl® Premium eignet sich für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen und Arbeitsmaschinen. Setzen Sie die Kabeltrommel je nach Ausführung in Innenbereichen, auf Baustellen und in Lagern ein. brennenstuhl® Kabeltrommel aus Kunststoff und verzinktem Stahlrohr Inklusive Schuko-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln Mit Überhitzungsschutz und Kontroll-Leuchte Mit ergonomisch geformtem Kunststoffgriff Einsatzbereich = Innenbereich Schuko-Ausgänge (230 V) Anzahl = 4 Kabellänge = 50 m Kabeleinzug = manuell Höhe = 360 mm Breite = 290 mm Tiefe = 190 mm Schutz vor = Überhitzung Staub Temperaturbeständig = 5 - 60 °C Material = Kunststoff Eigengewicht = 6,49 kg
Weitere Informationen:
Schuko-Ausgänge (230 V) Anzahl:
4
Breite:
290 mm
Eigengewicht:
6.49 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Höhe:
360 mm
Kabeleinzug:
manuell
Kabellänge:
50 m
Material:
Kunststoff
Schutz vor:
Überhitzung\;Staub\;
Temperaturbeständig:
5 - 60 °C
Tiefe:
190 mm
HEIGHT GRO:
360.00 mm
WIDTH GRO:
290.00 mm
DEPTH GRO:
210.00 mm
WEIGHT GRO:
6.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85444290
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1175
€ 8,50*
ab € 56,9835*
€ 67,1635*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,99*
€ 68,49*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 59,92*
€ 70,28*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 59,53*
€ 70,35*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 99,11*
€ 113,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.