Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Halter mit 12 Einstecklöchern für Inbus, etc. 129765-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-129765-YY
Hersteller:
     Friedrich Küpper
Herst.-Nr.:
     7211
EAN/GTIN:
     4005568721103
Suchbegriffe:
Körner
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Für Bit-Schraubeinsätze, Inbus, etc. 12 Einstecklöcher von 16,4 mm. Abmessung 55 x 125mm. Passend zu Lochwänden.
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
55 mm
Werkzeughalter Typ:
Inbusschlüsselhalter\;Bithalter\;
WEIGHT GRO:
.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, lochwand küpper, lochplatte, Werkzeughalter für Lochplatten, Lochplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 22,62*
€ 26,92
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 22,36*
€ 26,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 21,04*
€ 25,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 19,76*
€ 23,51
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 19,30*
€ 22,97
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,89*
€ 18,91
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.