Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Leitbord, HxL 150 x 800 mm, Stärke 10 mm 132790-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-132790-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     197.17.683
EAN/GTIN:
     4055381205298
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Schrammbord
anfahrschutz stahl
MORAVIA Leitbord, HxL 150 x 800 mm, Stärke 10 mm Mit dem Leitbord aus Stahl schützen Sie Sperrflächen und Eingangsbereiche vor Schäden durch Transport- und Hubwagen. Die gelbe Signalfarbe verbessert die Sicht- und Erkennbarkeit des Anfahrschutzes. Mindert Auffahrschäden durch Transportfahrzeuge Aus Stahl, kunststoffbeschichtet Für den Einsatz im Innenbereich Signalfarbe Befestigungsmaterial muss separat erworben werden Material = Stahl Profil = Winkel Profil Höhe = 150 mm Profil Breite = 100 mm Länge = 800 mm Stärke = 10 mm Farbe = gelb
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Material:
Stahl
Profil:
Winkel
Profil Breite:
100 mm
Profil Höhe:
150 mm
Stärke:
10 mm
Farbe:
gelb
HEIGHT GRO:
210.00 mm
WIDTH GRO:
860.00 mm
DEPTH GRO:
160.00 mm
WEIGHT GRO:
14.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Weitere Suchbegriffe: anfahrschutz, moravia anfahrschutz, Säulen-Anfahrschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,38*
€ 146,92*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,53*
€ 147,49*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,84*
€ 165,84*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,61*
€ 174,68*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 144,01*
€ 175,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,68*
€ 207,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,45*
€ 201,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.