Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze Trittboy, Trittplatte schwarz, Gestell vernickelt 135305-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-135305-YY
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     10321161
EAN/GTIN:
     4003801003627
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstützen wedo
Fußstütze Trittboy, Trittplatte schwarz, Gestell vernickelt Die Fußstütze Trittboy hilft Ihnen dabei, am Schreibtisch eine ergonomische Arbeitshaltung einzunehmen. Dadurch schonen Sie Wirbelsäule und Rücken. Fußstütze mit robuster Trittplatte aus bruchsicherem Kunststoff Stabile Konstruktion aus glanzvernickeltem Stahlrohr Gummifüße gewährleisten sicheren Stand Gestell Material = Kunststoff Eisen Höhe = 165 mm Breite = 345 mm Tiefe = 335 mm
Weitere Informationen:
Breite:
345 mm
Gestell Material:
Kunststoff\;Eisen\;
Höhe:
165 mm
Tiefe:
335 mm
HEIGHT GRO:
179.00 mm
WIDTH GRO:
360.00 mm
DEPTH GRO:
340.00 mm
WEIGHT GRO:
.970000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: fußstützen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
50
€ 7,90*
ab € 20,19*
€ 28,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 21,98*
€ 32,37*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.