Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze Trittboy chrom/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fußstütze Trittboy chrom/schwarz
Fußstütze Trittboy chrom/schwarz
Fußstütze Trittboy chrom/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO10321161
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     10321161
EAN/GTIN:
     4003801003627
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuss-stütze schwarz
  • Fußstütze Trittboy
  • für EDV-Arbeitsplatz geeignet
  • Höhenverstellung: 60 - 145 mm
  • mit Gummifüßen für hohe Standfestigkeit
  • Material: Kunststoff/Metall
  • Größe (B x T x H): 345 x 335 x 165 mm
  • Farbe Gestell: glanzvernickelt, Trittplatte: schwarz
Weitere Informationen:
beheizbar:
nein
Breite:
335 mm
Farbe:
chrom/schwarz
Fußschalter-Aussparung vorhanden:
nein
Höhe:
165 mm
Höhe des Verstellbereichs hinten:
145 mm
Höhe des Verstellbereichs vorne:
60 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Wedo
Material:
Metall/Kunststoff
Tiefe:
345 mm
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, wedo fußstütze, EDV, EDV-Fußstütze, EDVFußstütze, Fußablage, Fußauflage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
€ 7,90*
ab € 20,26*
€ 28,40*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,09*
€ 32,56*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.