Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler aus Polyethylen, stapelbar, Korbgehäuse, mit K 137273-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-137273-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     8044-00
EAN/GTIN:
     4040136804406
Suchbegriffe:
Kunststoff-Abfallbehälter
Kunststoffabfallbehälter
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammler aus Polyethylen, stapelbar, Korbgehäuse, mit Kunststoffdeckel Durch die praktische Form lässt sich der witterungsbeständige Müllsackständer stapeln. Außerdem sorgt er für festen Halt von Wertstoff- und Restmüllsäcken. Durch sein geringes Eigengewicht kann er auch mobil bei Veranstaltungen und Messen eingesetzt werden. Mit Kunststoff-Klemmring Robust und standfest Stapelbar Behältertyp = Abfallsammler Abfallsackständer Wertstoffsammler Einsatzbereich = Innenbereich Sozialraum Deckel Typ = Scharnierdeckel Deckel Material = Kunststoff Einwurfklappe = handbetätigt Selbstschließend = ja Durchmesser oben = 380 mm Durchmesser unten = 520 mm Höhe = 870 mm Material = Kunststoff Eigengewicht = 2,8 kg
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Abfallsammler\;Abfallsackständer\;Wertstoffsammler\;
Deckel Material:
Kunststoff
Deckel Typ:
Scharnierdeckel
Durchmesser oben:
380 mm
Durchmesser unten:
520 mm
Eigengewicht:
2.8 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Sozialraum\;
Einwurfklappe:
handbetätigt
Höhe:
870 mm
Material:
Kunststoff
Selbstschließend:
ja
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
525.00 mm
DEPTH GRO:
525.00 mm
WEIGHT GRO:
2.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 37,29*
€ 51,21*
€ 4,80*
ab € 38,93*
€ 52,97*
6 Tage
65
€ 4,95*
ab € 40,52*
€ 55,42*
50 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 47,11*
€ 64,96*
7 Tage
38
€ 35,99*
ab € 48,71*
€ 65,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,95*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4332163259275
ab € 4,15*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
Zubehör
k.A.
4330816118054
ab € 2,65*
Zubehör
k.A.
4330816118061
ab € 3,70*
Zubehör
k.A.
4332163300250
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.