Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher Säule, Kombimodell, 2 Inneneinsätze, feuerrot 137287-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-137287-YY
Herst.-Nr.:
     3954
EAN/GTIN:
     4030695039548
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Standascher Säule, Kombimodell, 2 Inneneinsätze, feuerrot Der wetterresistente Ascher mit Schutzdach ist mit 1 oder 2 separaten Einsätzen erhältlich. Die Lieferung erfolgt inklusive Schloss und Bodenplatte. Aus beschichtetem Stahl oder Edelstahl Standsäule mit Bodenplatte zum Aufdübeln Wetterresistenter Ascher mit Schutzdach für Außenbereiche Ascher Typ = Standascher Kombi-Ascher = ja Einsatzbereich = Außenbereich Material = Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet Höhe = 1.150 mm Breite = 150 mm Tiefe = 150 mm Ascher Füllvolumen = 2 l Abfallbehälter integriert = ja Abfallbehälter Füllvolumen = 5 l Schutzdach Art = integriert Schutzdach Material = Stahl Schutzdach Oberfläche = pulverbeschichtet Befestigungsmaterial inklusive = ja Montagematerial inklusive = ja Aufkleber inklusive = ja Farbe = feuerrot Eigengewicht = 10 kg
Weitere Informationen:
Abfallbehälter Füllvolumen:
5 l
Ascher Füllvolumen:
2 l
Ascher Typ:
Standascher
Aufkleber inklusive:
ja
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Breite:
150 mm
Eigengewicht:
10 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Farbe:
feuerrot
Höhe:
1150 mm
Abfallbehälter integriert:
ja
Kombi-Ascher:
ja
Material:
Stahl
Montagematerial inklusive:
ja
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzdach Art:
integriert
Schutzdach Material:
Stahl
Schutzdach Oberfläche:
pulverbeschichtet
Tiefe:
150 mm
HEIGHT GRO:
1268.00 mm
WIDTH GRO:
238.00 mm
DEPTH GRO:
188.00 mm
WEIGHT GRO:
13.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\, Spedition
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,10*
€ 310,45*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,06*
€ 320,96*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,48*
€ 340,45*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,93*
€ 381,71*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,37*
€ 382,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,45*
€ 405,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,25*
€ 402,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,14*
€ 383,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,24*
€ 368,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,48*
€ 325,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
49901
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.