Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalientank aus PE, 60 Liter 138244-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-138244-YY
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     825056
EAN/GTIN:
     4023122268918
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Luft- und wasserdichtes Fass
Luftdichtes Fass
Chemikalientank aus PE, 60 Liter Der kompakte Chemikalientank aus Polyethylen ermöglicht eine sichere Lagerung und Aufbewahrung. Das verwendete Polyethylen ist gegenüber den meisten Säuren, Laugen und anorganischen Stoffen beständig. Chemikalientank aus lebensmittelechtem Polyethylen Beständig gegenüber den meisten Säuren und Laugen Material ist schlagfest Platzsparende Form Inkl. Kunststoff-Auslaufhahn Ø 15 mm und 2 Tragegriffen Inhalt = 60 l Behältertyp = Fässer Tanks Raumspartanks Höhe = 530 mm Breite = 355 mm Tiefe = 520 mm Öffnung Durchmesser = 200 mm Auslaufstutzen = ja Deckel Typ = Schraubdeckel (zweiteilig) Verschlusskappe mit Dichtung Deckel Farbe = rot Griffe Anzahl = 2 Bügel/Griffe = beidseitig Temperaturbeständig = -20 - 50 °C Lebensmittelecht = ja Eigenschaften = säure-und laugenbeständig schlagfest Material = Hochdruck-Polyethylen (HDPE) Behälter Farbe = natur Eigengewicht = 3,31 kg
Weitere Informationen:
Griffe Anzahl:
2
Auslaufstutzen:
ja
Behälter Farbe:
natur
Behältertyp:
Fässer\;Tanks\;Raumspartanks\;
Breite:
355 mm
Deckel Farbe:
rot
Deckel Typ:
Schraubdeckel (zweiteilig)\;Verschlusskappe mit Dichtung\;
Eigengewicht:
3.31 kg
Eigenschaften:
säure-und laugenbeständig\;schlagfest\;
Bügel/Griffe:
beidseitig
Höhe:
530 mm
Inhalt:
60 l
Lebensmittelecht:
ja
Material:
Hochdruck-Polyethylen (HDPE)
Öffnung Durchmesser:
200 mm
Temperaturbeständig:
-20 °C
Tiefe:
520 mm
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
850.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
5.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,28*
€ 68,80*
1 Tag
24
€ 5,45*
ab € 55,28*
€ 68,80*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 55,50*
€ 69,12*
3 Tage
18
€ 5,99*
ab € 57,27*
€ 71,43*
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 81,58*
€ 102,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,31*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,82*
Zubehör
Otto Graf
835065
ab € 23,30*
Zubehör
Otto Graf
730034
ab € 8,50*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,15*
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,42*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.