Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußgestell für CEMO Rechteckbehälter aus GFK, 2.200 l 139083-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-139083-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8011
EAN/GTIN:
     4052886109304
Suchbegriffe:
Fußgestell Rechteckbehälter
Rechteckbehälterfußgestell
Rechteckbehälterstahlfußgestell
Stahlfußgestell Rechteckbehälter
Fußgestell für CEMO Rechteckbehälter aus GFK, 2.200 l Mit dem Fußgestell für Rechteckbehälter CEMO aus GFK stehen die Behälter höher und ermöglichen so ein leichtes Stapler-Unterfahren. Das Gestell besteht aus verzinktem Stahl und ist daher auch im Außenbereich einsetzbar. Robustes Fußgestell CEMO aus Stahl Verzinkte, korrosionsbeständige Oberfläche Erhältlich für GFK-Großbehälter Tragkraft = 2200 kg Höhe = 170 mm Breite = 1818 mm Tiefe = 1190 mm Unterfahrhöhe = 100 mm Material = Metall Oberfläche = verzinkt Eigengewicht = 48 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1818 mm
Eigengewicht:
48 kg
Höhe:
170 mm
Material:
Metall
Oberfläche:
verzinkt
Tiefe:
1190 mm
Unterfahrhöhe:
100 mm
Tragkraft:
2200 kg
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
1300.00 mm
WEIGHT GRO:
58.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hohl
Weitere Suchbegriffe: GFK-Behälter, GFK-Großbehälter, Kistenroller, gfk-behälter chemowerk, kistenroller, Zubehör für Großbehälter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,35*
€ 655,14*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 599,52*
€ 663,61*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 612,69*
€ 666,96*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,30*
€ 674,78*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 653,94*
€ 710,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,31*
€ 845,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,06*
€ 841,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,64*
€ 830,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,20*
€ 813,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,94*
€ 778,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
1165
ab € 578,36*
Sonstiges
CEMO
1150
ab € 577,38*
Sonstiges
CEMO
1166
ab € 655,00*
Sonstiges
CEMO
1151
ab € 660,08*
Sonstiges
CEMO
7568
ab € 152,73*
Sonstiges
CEMO
5671
ab € 152,90*
Sonstiges
CEMO
1143
ab € 152,67*
Sonstiges
CEMO
7569
ab € 141,27*
Sonstiges
CEMO
1160
ab € 141,33*
Sonstiges
CEMO
1144
ab € 141,53*
Sonstiges
CEMO
1167
ab € 1.077,78*
Sonstiges
CEMO
1152
ab € 1.046,47*
Sonstiges
CEMO
7570
ab € 221,49*
Sonstiges
CEMO
1161
ab € 221,68*
Sonstiges
CEMO
1145
ab € 221,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.