| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-139122-YY Herst.-Nr.: 30606814 EAN/GTIN: 4044917413399 |
| |
|
| | |
| Garderobenständer Office, 5 Hut- + 8 Mantelhaken Der funktional designte Garderobenständer Office eignet sich gut für Büro-Empfangsbereiche mit begrenztem Platzangebot. Auf kleiner Fläche bietet er Ihnen und Ihren Mitarbeitern viel Platz für Jacken, Hüte und Schirme. Robust gebauter Garderobenständer mit Schirmständer Mit 5 Huthaken und 8 Mantelhaken Schwerer Standfuß mit Betonfüllung Garderobe Typ = Standardgarderobe Haken Anzahl = 8 Farbe = alusilberfarbig RAL Farbe = RAL 9006 weißaluminium Schirmhalter = ja Höhe = 1750 mm Breite = 335 mm Tiefe = 335 mm Standfuß Form = rund Material = Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet Eigengewicht = 6,5 kg Weitere Informationen: | | Haken Anzahl: | 8 | Breite: | 335 mm | Eigengewicht: | 6.5 kg | Farbe: | alusilberfarbig | Garderobe Typ: | Standardgarderobe | Höhe: | 1750 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | pulverbeschichtet | RAL Farbe: | RAL 9006 weißaluminium | Schirmhalter: | ja | Standfuß Form: | rund | Tiefe: | 335 mm | HEIGHT GRO: | 75.00 mm | WIDTH GRO: | 790.00 mm | DEPTH GRO: | 440.00 mm | WEIGHT GRO: | 7.600000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,94* | € 69,94* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 67,14* | € 87,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 69,90* | € 90,56* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 80,63* | € 103,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|