Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer Kerkmann TK2 5 Haken Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 866929
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 866929
Artikel-Nr.:
     94QG7-866929
Herst.-Nr.:
     6068
EAN/GTIN:
     4044917413399
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Kerkmann Garderobenständer TK2. Anzahl Haken: 5 Haken. Ausstattung: inkl. Schirmring mit Tropfschale. Durchmesser: 420 mm. Farbe: Silber. Grundfarbe: Silber. Höhe: 1700 mm. Marke: Kerkmann. Material: Metall.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Höhe:
1700 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, kerkmann garderobenständer, garderobenständer, GARDEROBE, GARDEROBENSTÄNDER, GARDEROBEN, KLEIDERSTAND, KLEIDERSTÄNDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
23
€ 2,90*
ab € 68,04*
€ 85,82*
€ 3,50*
ab € 71,21*
€ 89,40*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 81,17*
€ 102,11*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.