Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbretter für Werkstattplaner, blau 142401-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-142401-YY
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9015-00470
EAN/GTIN:
     4052301007550
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Klemmbretter für Werkstattplaner, blau Auf den Klemmbrettern für Werkstattplaner befestigen Sie einzelne Seiten oder Schreibblöcke für Notizen. Es bietet sich als Schreibunterlage an, beispielsweise bei Vermessungen im Betrieb oder für Kundengespräche. Robuste Klemmbretter für Werkstattplaner, aus Kunststoff Zum Einstecken in Werkstattplaner Wahlweise mit Blockklemmung erhältlich Auch mit Bügel und Aufhängeöse erhältlich Material = PVC-Folie Pappe Farbe = blau Eigengewicht = 134 g VE = 12 Stk/VE
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
134 g
Farbe:
blau
Material:
PVC-Folie\;Pappe\;
VE:
12 Stk/VE
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
375.00 mm
DEPTH GRO:
340.00 mm
WEIGHT GRO:
1.920000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39261000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
360
12
€ 7,90*
ab € 2,60667*
€ 3,72667*
1
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 4,21*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,11*
€ 5,55*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,72667*
€ 4,43474
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55667*
€ 4,23244
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46667*
€ 4,12534
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60667*
€ 3,10194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 44,72004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.