Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Schwerer Tisch- und Montagewagen, 2 Etagen à 600 x 1. 142732-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-142732-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2401
EAN/GTIN:
     4017976024011
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Montagehilfswagen
Montagewagen
fetra® Schwerer Tisch- und Montagewagen, 2 Etagen à 600 x 1.000 mm Der schwere Tisch- und Montagewagen fetra® eignet sich für den täglichen Einsatz in industriellen Bereichen. Er besteht aus robustem Stahlrohr und Profilstahl und ist wahlweise mit 2, 3 oder 4 Etagen und mit bis zu 600 kg Tragkraft erhältlich. Stabile Stahlkonstruktion Bündig eingelegte Plattformen TPE-Bereifung mit je 2 Lenk- und Bockrollen Naben mit Rillenkugellager Ausführungen in 2 bis 4 Etagen TK 300 Kg Tragkraft = 600 kg Höhe = 900 mm Breite = 609 mm Tiefe = 1197 mm Ladeflächen Anzahl = 2 Ladefläche Breite = 600 mm Ladefläche Tiefe = 1000 mm Ladefläche Material = Holzwerkstoffplatte Gestell Material = Stahl Rollen Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Rollen Lagerung = Rollenlager Rollen Feststellfunktion = manuell Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 50 mm Lenkrolle Durchmesser = 200 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 50 mm Bockrolle Durchmesser = 200 mm
Weitere Informationen:
Ladeflächen Anzahl:
2
Bockrolle Breite:
50 mm
Bockrolle Durchmesser:
200 mm
Breite:
609 mm
Höhe:
900 mm
Ladefläche Breite:
600 mm
Ladefläche Tiefe:
1000 mm
Lenkrolle Durchmesser:
200 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Rollen Lagerung:
Rollenlager
Tiefe:
1197 mm
Tragkraft:
600 kg
Lenkrolle Breite:
50 mm
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Gestell Material:
Stahl
Ladefläche Material:
Holzwerkstoffplatte
Rollen Feststellfunktion:
manuell
HEIGHT GRO:
900.00 mm
WIDTH GRO:
640.00 mm
DEPTH GRO:
1220.00 mm
WEIGHT GRO:
46.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Raben
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, tischwagen fetra ral 5007, etagenwagen fetra, etagenwagen, Schwerlast-Transportwagen
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,28*
€ 260,00*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,29*
€ 260,01*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 262,44*
€ 263,23*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,05*
€ 266,40*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 270,86*
€ 302,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,66*
€ 360,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,60*
€ 357,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,90*
€ 341,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,86*
€ 335,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,86*
€ 322,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,77*
Zubehör
Fetra
2153/1
ab € 104,18*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
Fetra
2151/1
ab € 142,07*
Zubehör
Fetra
1396/1
ab € 55,80*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,03*
Zubehör
Fetra
E2401SBV
ab € 24,18*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.