Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Schmierstoff-Tank UNI, stationär, 1.000 Liter 143118-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-143118-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7380
EAN/GTIN:
     4052886079348
Suchbegriffe:
Lagertank
Sicherheitstank
Schmierstofftank
Öltank
CEMO Schmierstoff-Tank UNI, stationär, 1.000 Liter Im Schmierstoff-Tank CEMO lagern Sie Frisch- und Altöl mit einem Flammpunkt > 55 °C sicher. Die Tankstation aus Polyethylen (HDPE) ist mit einer integrierten Auffangwanne ausgestattet und besitzt als Sicherheitsfunktionen eine Füllstands- sowie Leckageanzeige. Tank aus strapazierfähigem Polyethylen (HDPE) Für die Lagerung von Frisch- und Gebrauchtölen mit einem Flammpunkt > 55 °C Aufstellbar ohne Auffangwanne in Gebäuden und Wasserschutzgebieten (Länderrecht beachten) Inklusive Füllstandsanzeige und optische Leckageanzeige Integrierte verzinkte Stahlblech-Auffangwanne mit Tragegriffen MULTI-Tanks mit Stahlblechpalette zum Unterfahren mit Flurförderfahrzeugen Behältertyp = Diesel Tanks Schmierstoff-Tanks Gefahrstoffeignung = Frischöle Gebrauchtöle Heizöle Diesel Inhalt = 1000 l Höhe = 1420 mm Breite = 770 mm Tiefe = 1280 mm Innenbehälter Material = Hochdruck-Polyethylen (HDPE) Außenbehälter Material = Stahlblech Oberfläche = verzinkt Eigengewicht = 89 kg
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Diesel Tanks\;Schmierstoff-Tanks\;
Breite:
770 mm
Eigengewicht:
89 kg
Gefahrstoffeignung:
Frischöle\;Gebrauchtöle\;Heizöle\;Diesel\;
Höhe:
1420 mm
Inhalt:
1000 l
Innenbehälter Material:
Hochdruck-Polyethylen (HDPE)
Außenbehälter Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Tiefe:
1280 mm
HEIGHT GRO:
1600.00 mm
WIDTH GRO:
1330.00 mm
DEPTH GRO:
1280.00 mm
WEIGHT GRO:
92.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73090059
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hohl
Weitere Suchbegriffe: cemo 1000l öltank, schmierstofftank 1000 l, schmierstofftank chemowerk, Schmierstoffbehälter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 761,59*
€ 830,04*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 746,91*
€ 830,05*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 763,97*
€ 849,53*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 778,15*
€ 850,07*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 869,60*
€ 943,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,97*
€ 1.123,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 937,42*
€ 1.115,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,03*
€ 1.086,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,42*
€ 1.063,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,60*
€ 1.034,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
CEMO-1452
ab € 137,88*
Zubehör
CEMO
7389
ab € 200,80*
Zubehör
CEMO
7390
ab € 136,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.