Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenwanne mit Lochblecheinsatz für PRIORIT Sicherheitsschra 147419-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147419-YY
Hersteller:
     PRIORIT
Herst.-Nr.:
     EN91-BOW-VA
EAN/GTIN:
     4055091038797
Suchbegriffe:
Lochblecheinsatz Sicherheitsschrank
Sicherheitsschrank Lochblecheinsatz
Lochblecheinlage Wannenboden
Lochblecheinsatz Wannenboden
Bodenwanne mit Lochblecheinsatz für PRIORIT Sicherheitsschrank Typ 90, Edelstahl, BxT 513 x 472 mm Marke = PRIORIT Breite = 513 mm Tiefe = 472 mm Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite:
513 mm
Material:
Edelstahl
Tiefe:
472 mm
Marke:
PRIORIT
HEIGHT GRO:
270.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
57.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Emons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,29*
€ 423,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,70*
€ 420,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,24*
€ 413,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,24*
€ 404,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,54*
€ 357,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.