Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenwanne mit Lochblecheinsatz für PRIORIT Sicherheitsschra 147423-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147423-YY
Hersteller:
     PRIORIT
Herst.-Nr.:
     EN92U-BOW-VA
EAN/GTIN:
     4055091038933
Suchbegriffe:
Lochblecheinsatz Sicherheitsschrank
Sicherheitsschrank Lochblecheinsatz
Lochblecheinlage Wannenboden
Lochblecheinsatz Wannenboden
Bodenwanne mit Lochblecheinsatz für PRIORIT Sicherheitsschrank Typ 90, Edelstahl, BxT 1.013 x 349 mm Marke = PRIORIT Breite = 1013 mm Tiefe = 349 mm Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite:
1013 mm
Material:
Edelstahl
Tiefe:
349 mm
Marke:
PRIORIT
HEIGHT GRO:
280.00 mm
WIDTH GRO:
1013.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
61.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Emons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,05*
€ 617,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,72*
€ 611,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,53*
€ 596,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,95*
€ 578,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,08*
€ 520,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.