Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Muldenkipper, kastenförmige Mulde, verzinkt, Volumen 147488-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147488-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KK400VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462037625
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Bauer® Muldenkipper, kastenförmige Mulde, verzinkt, Volumen 0,4 m³ Dieser Muldenkipper mit kastenförmiger Mulde ist zur manuellen Entleerung geeignet. Die Kippmulde aus Stahl ist öl- und wasserdicht verschweißt und problemlos mit einem Stapler transportierbar. Robuste Kippmulde zur manuellen Entleerung Lackierte oder verzinkte Ausführung Einfahrtaschen für Gabelstapler Mit Abrutsch- und Abkippsicherung Entleerungsfunktion = manuelles Kippen Behälter Volumen = 0,4 m³ Tragkraft = 300 kg Länge = 1320 mm Breite = 670 mm Höhe = 840 mm Schüttkantenhöhe = 490 mm Unterbau = Einfahrtaschen Einfahrtaschen Innenabstand = 285 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 170 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 55 mm Eigengewicht = 79 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
0.4 m³
Breite:
670 mm
Eigengewicht:
79 kg
Höhe:
840 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
285 mm
Länge:
1320 mm
Schüttkantenhöhe:
490 mm
Unterbau:
Einfahrtaschen
Tragkraft:
300 kg
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
170 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
55 mm
Entleerungsfunktion:
manuelles Kippen
HEIGHT GRO:
840.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1320.00 mm
WEIGHT GRO:
79.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73090059
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,56*
€ 492,85*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,02*
€ 496,42*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,30*
€ 528,72*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,60*
€ 529,23*
Lager 4445
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,58*
€ 584,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,49*
€ 695,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,80*
€ 687,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,08*
€ 658,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,91*
€ 642,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,58*
€ 615,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 82,372*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.