Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEMMDAL Hocker Premium, PU-Sitz, Sitzhöhe 520-720 mm, Rollen 147964-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung
Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung
Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung
Artikel-Nr.:
     4445-147964-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-147964-YY
EAN/GTIN:
     4260257711746
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
HEMMDAL Hocker Premium, PU-Sitz, Sitzhöhe 520-720 mm, Rollen Auf diesem HEMMDAL Premium-Hocker mit PU-Sitz nehmen Sie eine dynamische und anatomisch gesunde Arbeitsposition ein. Die Sitzfläche ist angenehm groß und bietet Einstellungsmöglichkeiten wie die Höhen- und Neigungseinstellung. Arbeitshocker mit ergonomisch geformter Sitzfläche aus Polyurethan (PU) Stufenlose Höheneinstellung über eine Gasfeder Um 7,5° Grad nach vorne und hinten neigbar Nach oben geschwungener Sitz für aufrechte Haltung Sitz Höhe = 520 mm Sitz Breite = 370 mm Sitz Tiefe = 260 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitzneigeverstellung = ja Sitz/Rückenlehne Material = PU-Schaum Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = blau Gestell Farbe = schwarz Gestell Material = Kunststoff Unterbau = Rollen Rollen Material = Polyamid Anlieferung = vormontiert Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 8,3 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Eigengewicht:
8.3 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
blau
Gestell Farbe:
schwarz
Gestell Material:
Kunststoff
Rollen Material:
Polyamid
Sitz Breite:
370 mm
Sitz Höhe:
520 mm
Sitz Tiefe:
260 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
PU-Schaum
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Sitzneigeverstellung:
ja
Unterbau:
Rollen
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
620.00 mm
WIDTH GRO:
370.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
9.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,3934*
€ 183,1834*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 165,61*
€ 193,88*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 167,40*
€ 195,91*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 168,47*
€ 196,75*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 217,63*
€ 251,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,40*
€ 299,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,16*
€ 296,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,64*
€ 280,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,77*
€ 277,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,63*
€ 258,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser+Kraft
3662.01
€ 180,5734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.