Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker Premium, PP-Sitz, Sitzhöhe 560-820 mm, Tellerfuß 147966-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147966-YY
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3665.87
EAN/GTIN:
     4260257712019
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
Hocker Premium, PP-Sitz, Sitzhöhe 560-820 mm, Tellerfuß Auf diesem Premium-Hocker mit PP-Sitz nehmen Sie eine dynamische und anatomisch gesunde Arbeitsposition ein. Die Sitzfläche ist angenehm groß und bietet Einstellungsmöglichkeiten wie die Höhen- und Neigungseinstellung. Arbeitshocker mit ergonomisch geformter Sitzfläche aus Polypropylen (PP) Stufenlose Höheneinstellung über eine Gasfeder Um 7,5° Grad nach vorne und hinten neigbar Nach oben geschwungener Sitz für aufrechte Haltung Sitz Höhe = 560 mm Sitz Breite = 370 mm Sitz Tiefe = 260 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitzneigeverstellung = ja Sitz/Rückenlehne Material = Polypropylen (PP) Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Gestell Farbe = schwarz Unterbau = Tellerfuß Anlieferung = vormontiert Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 10,2 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Eigengewicht:
10.2 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Gestell Farbe:
schwarz
Sitz Breite:
370 mm
Sitz Höhe:
560 mm
Sitz Tiefe:
260 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Polypropylen (PP)
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Sitzneigeverstellung:
ja
Unterbau:
Tellerfuß
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
620.00 mm
WIDTH GRO:
370.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
13.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 221,32*
€ 270,35*
19 Tage
30
Frei Haus
ab € 355,51*
€ 422,85*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,35*
€ 321,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,78*
€ 319,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,26*
€ 302,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,05*
€ 297,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,32*
€ 263,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.