Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl Stehhilfe Hocker "Der Retro-Look" Modell 3665.87, ohne Fußring, PP-Sitz, Sitz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstuhl Stehhilfe Hocker "Der Retro-Look" Modell 3665.87, ohne Fußring, PP-Sitz, Sitz Schwarz
Arbeitsstuhl Stehhilfe Hocker "Der Retro-Look" Modell 3665.87, ohne Fußring, PP-Sitz, Sitz Schwarz
Arbeitsstuhl Stehhilfe Hocker "Der Retro-Look" Modell 3665.87, ohne Fußring, PP-Sitz, Sitz Schwarz
Arbeitsstuhl Stehhilfe Hocker "Der Retro-Look" Modell 3665.87, ohne Fußring, PP-Sitz, Sitz Schwarz
Artikel-Nr.:
     638-1137-3665.87
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3665.87
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe

Eine Stehhilfe oder ein Hocker für den anspruchsvollen Kunden!

Die Optik ? mit oder ohne Fußring ? passt in nahezu jede Umgebung.

Abgerundet durch den komfortablen Sitz, der auf Grund seiner Form die

gesunde Körperhaltung sowohl beim Sitzen (Hocker) als auch beim Stehen

(Stehhilfe) unterstützt, wird der Rücken sinnvoll entlastet.

Diesen Sitz können Sie im blauen PU oder schwarzen Kunststoff PP erhalten.

Die Sitzneige ist um 15° verstellbar. Standfest.

 

Achtung: Die Farbe des Artikels ist gemäß Artikelbeschreibung gültig,

Technische Daten und Beschreibungen siehe Artikeldatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker toplift, arbeitsdrehhocker, lotz arbeitshocker, Arbeitsstühle, Hocker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 221,93*
€ 271,74*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 354,47*
€ 425,45*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,45*
€ 506,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,83*
€ 496,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,33*
€ 475,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,66*
€ 463,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,47*
€ 421,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.