Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte, Olefinfaser, lfm x 1.830 mm, rot 148050-YY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148050-YY
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31083
EAN/GTIN:
     4260061892891
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte, Olefinfaser, lfm x 1.830 mm, rot Diese Schmutzfangmatte aus Olefinfaser mit Vinyl-Unterseite eignet sich für stark frequentierte Eingangsbereiche. Die vollsynthetischen Fußmatten bieten Ihnen eine sehr gute Schmutzaufnahme, insbesondere bei Nässe. Robuste Olefin-Schmutzmatte mit Vinyl-Unterseite Für den Innenbereich Sehr gute Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit (bis zu 7 l Wasser/m2) Schnell trocknend und geruchsfrei – leicht zu reinigen Trittschalldämmung = ja Feuchtigkeitsaufnahme = 7 l/m² Rollenlänge = 18,3 m Farbe = rot Material = Olefinfaser Breite = 1.830 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Breite:
1830 mm
Farbe:
rot
Feuchtigkeitsaufnahme:
7 l/m²
Material:
Olefinfaser
Rollenlänge:
18.3 m
Trittschalldämmung:
ja
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 58,43*
€ 80,45*
15 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 4,90*
ab € 63,62*
€ 80,92*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,30*
ab € 64,11*
€ 86,02*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 70,12*
€ 90,44*
Lager 4445
80
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 91,55*
€ 116,90*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 116,90*
€ 139,11
pro Meter
ab 2 Meter
€ 115,60*
€ 137,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 112,09*
€ 133,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 108,60*
€ 129,23
pro Meter
ab 500 Meter
€ 91,55*
€ 108,94
pro Meter
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
31074
ab € 40,36*
Ähnlich
Miltex
31072
ab € 40,09*
Ähnlich
Miltex
31071
ab € 40,04*
Ähnlich
Miltex
31073
ab € 40,26*
Ähnlich
Miltex
31081
ab € 58,51*
Ähnlich
Miltex
31064
ab € 32,37*
Ähnlich
Miltex
31062
ab € 32,30*
Ähnlich
Miltex
31061
ab € 32,46*
Ähnlich
Miltex
31063
ab € 32,44*
Ähnlich
Miltex
31084
ab € 58,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.