Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKG Wandascher RONDO, 2,4 Liter, Edelstahl, ohne Dach 148181-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148181-YY
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
TKG Wandascher RONDO, 2,4 Liter, Edelstahl, ohne Dach Der Wandascher RONDO ist aus stabilem und witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt. Der Wandascher ist wahlweise mit oder ohne Dach erhältlich. Durch die Kippvorrichtung ist der Ascher einfach und sauber zu entleeren. Aus witterungsbeständigem Edelstahl Wahlweise mit oder ohne Dach Kippmechanismus für einfaches Entleeren Für den Innen- und Außenbereich Ascher Typ = Wandascher Einsatzbereich = Außenarbeiten Innenbereich Brandschutz = feuerhemmend Material = Edelstahl Höhe = 145 mm Durchmesser = 150 mm Ascher Füllvolumen = 2,4 l Kippmechanismus = ja Schutzdach Art = ohne Wandhalterung = ja Aufkleber inklusive = ja Eigengewicht = 1 kg
Weitere Informationen:
Ascher Füllvolumen:
2.4 l
Ascher Typ:
Wandascher
Aufkleber inklusive:
ja
Brandschutz:
feuerhemmend
Durchmesser:
150 mm
Eigengewicht:
1 kg
Einsatzbereich:
Außenarbeiten\;Innenbereich\;
Höhe:
145 mm
Kippmechanismus:
ja
Material:
Edelstahl
Schutzdach Art:
ohne
Wandhalterung:
ja
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
155.00 mm
DEPTH GRO:
155.00 mm
WEIGHT GRO:
1.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239300
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 42,56*
€ 55,28*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,91*
€ 55,42*
Lager 4445
5
€ 7,90*
ab € 43,93*
€ 57,13*
2 Tage
34
€ 5,45*
ab € 46,45*
€ 60,27*
4 Tage
24
€ 5,99*
ab € 47,21*
€ 61,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 24,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.