Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke Premium 120 l, 25 Stk/Rolle, 50 Stk/VE, aus Papi 148483-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148483-YY
Hersteller:
     Rohde Clean
Herst.-Nr.:
     300.14.2144
EAN/GTIN:
     4055091026213
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Abfallsäcke Premium 120 l, 25 Stk/Rolle, 50 Stk/VE, aus Papier, braun, ohne Aufdruck Die Abfallsäcke Premium 120 Liter aus Papier sind besonders reiß- und nassfest. Die Säcke eignen sich ebenfalls zur Lagerung trockener Gegenstände. Da die Säcke aus Papier hergestellt sind, kann die Feuchtigkeit der Füllung nach Außen entweichen, eine Kondensation wie bspw. in Plastiksäcken wird verhindert. Die Säcke lassen sich auch als Müllbeutel in Biotonnen verwenden. Aus Kraftpapier, reiß- und nassfest Wahlweise mit Aufdruck „Abfälle“ Farbe: braun Material = Papier Inhalt = 120 l Länge = 950 mm Breite = 700 mm VE = 50 Stk/VE
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Inhalt:
120 l
Länge:
950 mm
Material:
Papier
VE:
50 Stk/VE
HEIGHT GRO:
350.00 mm
WIDTH GRO:
700.00 mm
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
48194000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,55*
€ 83,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,64*
€ 82,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,45*
€ 80,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,41*
€ 77,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,46*
€ 62,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.