Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wicke Elastik-Vollgummi-Rad, Rillenkugellager, ØxB 125 x 40 150131-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-150131-YY
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     100819
EAN/GTIN:
     4053357006672
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Wicke Elastik-Vollgummi-Rad, Rillenkugellager, ØxB 125 x 40 mm, TK 200 kg Dieses Rad vereint mehrere Vorteile auf einmal und macht es zu einem Qualitätsprodukt, das allen Ansprüchen gerecht wird. Das Elastik-Vollgummi-Rad Wicke hat einen geringen Rollwiderstand, lässt sich also leicht bewegen, auch bei einer großen Belastung. Vollgummi-Elastik-Bereifung - großer Fahrkomfort, laufruhig, geräuscharm und bodenschonend Geeignet für unebene, raue Böden Mit belastungsfähigem, langlebigem Rillenkugellager Radtyp = Transportgeräterad Achsloch Durchmesser = 20 mm Nabenlänge = 50 mm Rollen Lagerung = Rillenkugellager Rollwiderstand = sehr gut Felge Material = Aluminium Laufbelag Material = Elastik Laufeigenschaft = bodenschonend stoßdämpfend geräuscharm Bereifung pannensicher = ja Belagshärte = 65 Fahrgeräusch = sehr gut Tragkraft = 200 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
20 mm
Fahrgeräusch:
sehr gut
Felge Material:
Aluminium
Laufbelag Material:
Elastik
Laufeigenschaft:
bodenschonend\;stoßdämpfend\;geräuscharm\;
Nabenlänge:
50 mm
Bereifung pannensicher:
ja
Radtyp:
Transportgeräterad
Rollen Lagerung:
Rillenkugellager
Rollwiderstand:
sehr gut
Tragkraft:
200 kg
Belagshärte:
65
WEIGHT GRO:
.710000 kg
CUSTOMS NUMBER:
40129020
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle, Räder und Rollen für Transportgeräte, Transport
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
50
€ 7,90*
ab € 9,93*
€ 13,87*
2 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 14,05*
€ 19,40*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.