Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel mit Gelenkarm, Ø 600 mm 155216-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-155216-YY
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12229 RW
EAN/GTIN:
     4250410122939
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Verkehrsspiegel mit Gelenkarm, Ø 600 mm Der robuste Verkehrsspiegel mit verstellbarem Gelenkarm erlaubt einen verzerrungsfreien Blick und hilft so zuverlässig, den Verkehr im Innen-und Außenbereich zu kontrollieren. Verkehrsspiegel mit Gelenkarm aus massivem Aluminiumguss Inklusive Schrauben, Dübel und Schraubbügel Für Wand- und Pfostenmontage geeignet Spiegel Typ = Verkehrsspiegel Höhenverstellung = ja Seitenverstellung stufenlos = ja Durchmesser = 600 mm Befestigungsart = Rohrmontage Wandarm Spiegel Material = Acryl Rahmen Material = ABS-Kunststoff Rahmen Farbe = rot weiß Eigengewicht = 4 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Rohrmontage\;Wandarm\;
Durchmesser:
600 mm
Eigengewicht:
4 kg
Höhenverstellung:
ja
Rahmen Farbe:
rot\;weiß\;
Rahmen Material:
ABS-Kunststoff
Spiegel Material:
Acryl
Spiegel Typ:
Verkehrsspiegel
Seitenverstellung stufenlos:
ja
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 95,13*
€ 121,09*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,74*
€ 125,70*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 99,64*
€ 126,84*
Frei Haus
ab € 138,13*
€ 172,83*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,48*
Zubehör
Moravia
24510893
ab € 65,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.