Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temka Verkehrsspiegel / Traffic Mirror #12229-RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verkehrsspiegel -OUTDOOR- aus Acrylglas, Art. 19662
Modellbeispiel: Verkehrsspiegel -OUTDOOR- aus Acrylglas, Art. 19662
Anwendungsbeispiel: Verkehrsspiegel -OUTDOOR- aus Acrylglas mit Befestigungsbügel, Art. 19662
Detailansicht: Verkehrsspiegel -OUTDOOR- aus Acrylglas, mit Befestigungsbügel zur Pfostenmontage, Art. 19662
Detailansicht: Verkehrsspiegel -OUTDOOR- aus Acrylglas, Befestigung mit Schrauben und Dübel zur Wandmontage, Art. 19962
Detailansicht: Verkehrsspiegel -OUTDOOR-, für 2 Blickrichtungen, Art. 19662
Detailansicht: Verkehrsspiegel -OUTDOOR-, für 2 Blickrichtungen, Art. 19662
Artikel-Nr.:
     6922-61456-D57-12229-RW
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12229-RW
EAN/GTIN:
     4250410122939
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Farbe: rot-weiss / Color: red-white; Ø 600 mm, 4,0 kg, Rahmen / frame ABS; Acrylglasspiegel / acrylic lenses (d= 2 mm); mit Befestigungsmaterial für Wand und Rohr Ø50-76 mm; with fastening-set for wall and post (Ø50-76 mm)
... > Lager 6922 > Temka > Temka
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 95,03*
€ 120,25*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 87,82*
€ 123,30*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,64*
€ 124,81*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 99,55*
€ 125,94*
Frei Haus
ab € 138,45*
€ 171,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,49*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.