Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriespiegel, Acrylglas - 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-8022/00
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12229RW
EAN/GTIN:
     4250410122939
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel

Verkehrs- und Beobachtungsspiegel

Eigenschaften:

  • Material Spiegelglas: Acrylglas
  • Material Rahmen: UV-stabiler Kunststoff
  • Durchmesser: 800 mm
  • Farbe Rahmen: rot/weiß
  • Inkl. Gelenkarm - horizontal und vertikal einstellbar
  • Inkl. Montagematerial für Pfosten Ø 50 - 76 mm
  • Auch zur Wandmontage geeignet
  • Maximaler Beobachterabstand: 5 m
Weitere Informationen:
Breite:
600.00 mm
Gewicht:
7.00000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel temka, beobachtungsspiegel, verkehrsspiegel rot/weiss, Spiegel, Industriespiegel, Acrylglas
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 95,03*
€ 120,25*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 87,82*
€ 123,30*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,64*
€ 124,81*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 99,55*
€ 125,94*
Lager 904
Frei Haus
ab € 138,45*
€ 171,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,26*
€ 203,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,53*
€ 199,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,29*
€ 191,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,45*
€ 164,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,25*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.