Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Sicherheits-Standascher, selbstlöschend, 15 Liter, 156164-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-156164-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JSM26800BL
EAN/GTIN:
     0697841000193
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Justrite® Sicherheits-Standascher, selbstlöschend, 15 Liter, schwarz Der Sicherheits-Standascher Justrite® besteht aus robustem und brandhemmendem Kunststoff. Die Konstruktion riegelt die Sauerstoffzufuhr ab und verhindert so Brände, bevor sie entstehen können. Selbstlöschende Konstruktion Aus flammenhemmendem Polyethylen Inklusive Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech (15 Liter Volumen) Einfaches und sicheres Öffnen durch Drehverschluss Ascher Typ = Standascher Kombi-Ascher = nein Einsatzbereich = Außenbereich Brandschutz = flammenlöschend Material = Hochdruck-Polyethylen (HDPE) Höhe = 978 mm Durchmesser = 419 mm Ascher Füllvolumen = 15 l Aschereinsatz herausnehmbar = ja Sieb herausnehmbar = nein Aschereinsatz Material = Stahl Aschereinsatz Oberfläche = Stahl Abfallbehälter integriert = ja Abfallbehälter Füllvolumen = 15 l Kippmechanismus = nein Schutzdach Art = abnehmbar Schutzdach Material = Hochdruck-Polyethylen (HDPE) Wasserablauf = ja Bodenbefestigung Material = Hochdruck-Polyethylen (HDPE) Befestigungsmaterial inklusive = ja Wandhalterung = nein Sandbefüllung inklusive = nein Bügel/Griffe = ohne Farbe = schwarz Eigengewicht = 5,7 kg
Weitere Informationen:
Ascher Füllvolumen:
15 l
Aschereinsatz Material:
Stahl
Aschereinsatz Oberfläche:
Stahl
Ascher Typ:
Standascher
Einsatzbereich:
Außenbereich
Farbe:
schwarz
Höhe:
978 mm
Schutzdach Art:
abnehmbar
Schutzdach Material:
Hochdruck-Polyethylen (HDPE)
Wandhalterung:
nein
Abfallbehälter Füllvolumen:
15 l
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Bodenbefestigung Material:
Hochdruck-Polyethylen (HDPE)
Brandschutz:
flammenlöschend
Durchmesser:
419 mm
Eigengewicht:
5.7 kg
Bügel/Griffe:
ohne
Aschereinsatz herausnehmbar:
ja
Sieb herausnehmbar:
nein
Abfallbehälter integriert:
ja
Kippmechanismus:
nein
Kombi-Ascher:
nein
Material:
Hochdruck-Polyethylen (HDPE)
Sandbefüllung inklusive:
nein
Wasserablauf:
ja
HEIGHT GRO:
991.00 mm
WIDTH GRO:
432.00 mm
DEPTH GRO:
432.00 mm
WEIGHT GRO:
5.670000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 72,79*
€ 95,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,76*
€ 95,63*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,68*
€ 105,28*
7 Tage
24
€ 5,50*
ab € 78,53*
€ 106,00*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 82,83*
€ 107,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.