Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Rad Basic, Rollenlager, ØxB 200 x 50 mm, TK 205 kg 157939-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-157939-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     200P4S4R0N
EAN/GTIN:
     4260390220723
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Vollgummi-Rad Basic, Rollenlager, ØxB 200 x 50 mm, TK 205 kg Die Räder mit Vollgummi-Bereifung eignen sich für Transportgeräte, die einfacher bis mittlerer Beanspruchung ausgesetzt sind. Setzen Sie die pannensicheren und leisen Räder Basic auf harten Böden ein und profitieren Sie von hohem Fahrkomfort. Räder Basic mit Vollgummi-Bereifung und Rollenlager Bodenschonender und geräuscharmer Lauf Sehr niedriger Rollwiderstand Für einfache bis mittlere Beanspruchung Radtyp = Transportgeräterad Achsloch Durchmesser = 12 mm Nabenlänge = 58 mm Rollen Lagerung = Rollenlager Rollwiderstand = befriedigend Felge Material = Polypropylen (PP) Laufbelag Material = Vollgummi Laufeigenschaft = geräuscharm Bodeneignung = harte Böden Bodenschonung = sehr gut Bereifung spurlos = nein Bereifung pannensicher = ja Belagshärte = 85 Temperaturbeständig = -20 - 60 °C Fahrgeräusch = sehr gut Lauffläche Farbe = schwarz Räder/Rollen nach Norm = DIN EN 12533
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
12 mm
Bereifung spurlos:
nein
Bodeneignung:
harte Böden
Bodenschonung:
sehr gut
Fahrgeräusch:
sehr gut
Felge Material:
Polypropylen (PP)
Laufbelag Material:
Vollgummi
Laufeigenschaft:
geräuscharm
Lauffläche Farbe:
schwarz
Nabenlänge:
58 mm
Räder/Rollen nach Norm:
DIN EN 12533
Bereifung pannensicher:
ja
Radtyp:
Transportgeräterad
Rollen Lagerung:
Rollenlager
Rollwiderstand:
befriedigend
Temperaturbeständig:
-20 °C
Belagshärte:
85
WEIGHT GRO:
1.650000 kg
CUSTOMS NUMBER:
40129020
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, vollgummiräder ø 200 x 50 mm, gummirolle, gummirollen 200/50/140, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 7,09*
€ 9,92*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,69*
€ 16,06*
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 14,72*
€ 19,89*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.