Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR® Wertstoffsammler, 58 Liter, aus PP, für Restmüll 163621-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-163621-YY
Herst.-Nr.:
     3545
EAN/GTIN:
     4030695035458
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
VAR® Wertstoffsammler, 58 Liter, aus PP, für Restmüll Der Wertstoffsammler VAR®, 58 Liter, aus PP kann einzeln oder als Sammelstation zur getrennten Entsorgung eingesetzt werden. Um diese richtig zu kennzeichnen, sind die entsprechenden Aufkleber inklusive. Einzeln oder als Sammelstation zur getrennten Entsorgung einsetzbar Aus robustem, langlebigem Kunststoff Inklusive Aufkleber zur Kennzeichnung Abnehmbares Kopfteil Mit Handgriffen für leichtes Handling Behältertyp = Wertstoffsammler Einsatzbereich = Innenbereich Behälter Volumen = 58 l Behälteröffnung Länge = 400 mm Behälteröffnung Breite = 275 mm Flüssigkeitsdicht = ja Deckel Typ = Einwurfklappe Deckel Breite = 440 mm Deckel Tiefe = 310 mm Deckel Material = Polypropylen (PP) Deckel Farbe = grau Selbstschließend = ja Kennzeichnung inklusive = ja Höhe = 810 mm Breite = 335 mm Tiefe = 460 mm Material = Polypropylen (PP) Eigengewicht = 3,7 kg
Weitere Informationen:
Behälteröffnung Breite:
275 mm
Behälteröffnung Länge:
400 mm
Behältertyp:
Wertstoffsammler
Behälter Volumen:
58 l
Breite:
335 mm
Deckel Breite:
440 mm
Deckel Farbe:
grau
Deckel Material:
Polypropylen (PP)
Deckel Tiefe:
310 mm
Deckel Typ:
Einwurfklappe
Eigengewicht:
3.7 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Flüssigkeitsdicht:
ja
Höhe:
810 mm
Kennzeichnung inklusive:
ja
Material:
Polypropylen (PP)
Selbstschließend:
ja
Tiefe:
460 mm
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
325.00 mm
DEPTH GRO:
475.00 mm
WEIGHT GRO:
3.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\, Spedition
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,49*
€ 86,46*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 63,89*
€ 87,62*
Lager 4445
10
€ 7,90*
ab € 70,86*
€ 94,99*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 73,62*
€ 98,79*
€ 4,95*
ab € 76,23*
€ 102,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,30*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,77*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 47,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.