Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
starmix Industriestaubsauger Profi, nass + trocken, 1.400 W, 163759-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-163759-YY
Hersteller:
Electrostar
Herst.-Nr.:
17389
EAN/GTIN:
4011240016290
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
starmix Industriestaubsauger Profi, nass + trocken, 1.400 W, 35 l Der Industriestaubsauger starmix Profi, 1.400 Watt ist ein Profi-Industriestaubsauger, der unter härtesten Bedingungen arbeitet. Per Knopfdruck können die beiden Motoren einzeln zugeschaltet werden. Industriestaubsauger für die Nass- und Trockenreinigung Staubsauger mit maximal 1.400 Watt Saugleistung Behältervolumen von 35 l Sauger Typ = Bürosauger trocken nass Behälter Volumen = 35 l Behälter Material = Edelstahl Saugrohre Anzahl = 2 Saugrohr Länge = 0,5 m Saugrohr Durchmesser = 35 mm Saugrohr Material = Edelstahl Saugschlauch Länge = 3,2 m Saugschlauch Durchmesser = 35 mm Düsen Typen = Fugendüse Kombidüse Saugpinsel Filter-Typ = Nassfilter Filter-Patrone Filterfläche = 3600 cm² Filter Material = Polyester Staubsauger Filterreinigung = ohne Staubklasse = L Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Bügel/Griffe = Tragegriff Gebogenes Handrohr = ja Handrohr Material = Edelstahl Stromversorgung = Wechselstrom Spannung = 230 V Frequenz = 50 Hz Luftmenge = 4140 l/min Unterdruck = 259 mbar Schutzklasse/-art = IP 24 Kabellänge = 12 m Zubehör- und Kabelhalterung integriert = ja Überlaufschutz = ja Gerätesteckdose = ohne Einschaltautomatik Werkzeugablage = ja Waschbar = Filterelement auswaschbar Motoren Anzahl = 1 Höhe = 703 mm Breite = 430 mm Tiefe = 461 mm Eigengewicht = 11 kg
Weitere Informationen:
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Motoren Anzahl:
1
Saugrohre Anzahl:
2
Behälter Material:
Edelstahl
Behälter Volumen:
35 l
Breite:
430 mm
Düsen Typen:
Fugendüse\;Kombidüse\;Saugpinsel\;
Eigengewicht:
11 kg
Filter Material:
Polyester
Staubsauger Filterreinigung:
ohne
Filterfläche:
3600 cm²
Filter-Typ:
Nassfilter\;Filter-Patrone\;
Frequenz:
50 Hz
Gebogenes Handrohr:
ja
Gerätesteckdose:
ohne Einschaltautomatik
Bügel/Griffe:
Tragegriff
Handrohr Material:
Edelstahl
Höhe:
703 mm
Zubehör- und Kabelhalterung integriert:
ja
Schutzklasse/-art:
IP 24
Kabellänge:
12 m
Saugrohr Länge:
0.5 m
Saugschlauch Länge:
3.2 m
Luftmenge:
4140 l/min
Sauger Typ:
Bürosauger\;trocken\;nass\;
Saugrohr Durchmesser:
35 mm
Saugrohr Material:
Edelstahl
Saugschlauch Durchmesser:
35 mm
Spannung:
230 V
Staubklasse:
L
Stromversorgung:
Wechselstrom
Tiefe:
461 mm
Überlaufschutz:
ja
Unterdruck:
259 mbar
Waschbar:
Filterelement auswaschbar
Werkzeugablage:
ja
HEIGHT GRO:
780.00 mm
WIDTH GRO:
405.00 mm
DEPTH GRO:
415.00 mm
WEIGHT GRO:
14.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85081900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
... >
Industriestaubsauger
>
Nass-Trockensauger
>
starmix Industriestaubsauger Profi, nass + trocken, 1.400 W
Weitere Suchbegriffe:
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
bodensauger starmix
,
boden staubsauger
,
nasssauger 35l
,
Nass-Trockensauger
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 379,72*
€ 479,13*
Lager 6922
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,18*
€ 479,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 411,41*
€ 507,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 422,80*
€ 517,92*
Lager 4445
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 466,79*
€ 570,19*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,19*
€ 678,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,78*
€ 669,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,96*
€ 624,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,41*
€ 597,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,79*
€ 555,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodendüse 35mmD,26cm 434773
Electrostar
434773
ab € 27,00*
Zubehör
Bodendüse sw Zubehör GROBSCHMUTZ-BODENDÜSE36
Electrostar
416731
ab € 26,23*
Zubehör
Bodendüse Zubehör BODENDÜSE30
Electrostar
440941
ab € 23,32*
Zubehör
Bohrstaubabsaugung, für alle handelsüblichen Saugschläuche, Bohrfixx BF 12.
Electrostar
011370
ab € 17,79*
Zubehör
Düse sw Zubehör BODENDÜSE37
Electrostar
402413
ab € 68,24*
Zubehör
Düse sw Zubehör PROFI-UNIVERSALDÜSE29UMSCHALTBAR
Electrostar
414454
ab € 45,31*
Zubehör
Düse Zubehör STAUBDÜSE26
Electrostar
440927
ab € 16,07*
Zubehör
Düsen-Zubehörset, passend für System-Ø 35/49 mm, 5-teilig.
Electrostar
014142
ab € 30,32*
Zubehör
Einsatz für Düse Zubehör WASSEREINSATZ26
Electrostar
414485
ab € 10,15*
Zubehör
Einsatz für Düse Zubehör WASSEREINSATZ37
Electrostar
414546
ab € 23,17*
Zubehör
Elektrowerkzeug-Ergänzungsset, 35-mm-System, 5-teilig.
Electrostar
063201
ab € 57,33*
Zubehör
Ersatz-Saugschlauch, für Nass- und Trockensauger, Länge 3,2 m, Durchmesser 35 mm.
Electrostar
413228
ab € 33,19*
Zubehör
Ersatz-Saugschlauch, für Profi-Allzwecksauger, Länge 1,75 m, Durchmesser 35 mm.
Electrostar
411507
ab € 22,53*
Zubehör
Ersatz-Schaumstofffilter FSS 1200, für Allzwecksauger NSG uClean 1432 ST
Electrostar
413297
ab € 12,58*
Zubehör
Faltenfilter-Patrone, mit ca. 3600 cm² Cellulose-Filterfläche, für Profi-Sauger.
Electrostar
413358
ab € 25,63*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen