Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kongamek Tragarmwagen, lackiert, 4 x 14 verzinkte Tragarme, 167793-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-167793-YY
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM152979
EAN/GTIN:
     7350050358198
Suchbegriffe:
Frosterwagen
Horden-Wagen
Hordengestell
Hordengestellwagen
Kongamek Tragarmwagen, lackiert, 4 x 14 verzinkte Tragarme, Tragkraft 300 kg 4 Holme, 14 Etagen, bis zu 300 kg Tragkraft: Mit diesem Profil bietet der lackierte Kongamek Tragarmwagen viel Platz zum Trocknen von Waren, Kinderbildern und vielem mehr. Das robuste Stahlgestell verfügt dazu über kunststoffummantelte Auflagearme. Stahlgestell, lackiert Elektrolytisch verzinkte Auflagearme mit transparentem Kunststoffmantel 4 Holme bilden 14 Etagen (Mittelholme stufenlos verstellbar) Tragkraft: max. 300 kg 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellern Tragarm Durchmesser = 20 mm Aufbauhöhe = 1770 mm Rahmen Breite = 860 mm Rahmen Länge = 1520 mm Etage Tragkraft = 20 kg
Weitere Informationen:
Aufbauhöhe:
1770 mm
Rahmen Breite:
860 mm
Rahmen Länge:
1520 mm
Tragarm Durchmesser:
20 mm
Etage Tragkraft:
20 kg
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
975.00 mm
DEPTH GRO:
2000.00 mm
WEIGHT GRO:
83.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 645,85*
€ 751,33*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 813,03*
€ 934,26*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,33*
€ 894,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,73*
€ 880,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,66*
€ 843,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,40*
€ 814,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,85*
€ 768,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.