| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-167795-YY Herst.-Nr.: KM166 EAN/GTIN: 7350050353483 |
| |
|
| | |
| Kongamek Hordenwagen für Eurokästen, geneigte Auflagen, Abstand 195 mm Im Hordenwagen für Eurokästen, geneigte Auflagen stapeln Sie Transport- und Lagergut in einem wertigen, geschweißten Stahlgestell. Vollverzinkt bietet der Eurokastenwagen widerstandsfähige und korrosionsfeste Qualität auf 7 gut einsehbaren Ebenen. Statische Tragkraft 150 kg Vollverzinkt 7 geneigte Auflagen mit je 195 mm Abstand Ladefläche mit Maß BxT 590 x 460 mm Geschweißtes Stahlgestell Tragkraft = 150 kg Höhe = 1850 mm Breite = 660 mm Tiefe = 410 mm Ladefläche Breite = 600 mm Ladefläche Tiefe = 400 mm Ladefläche Material = Profilblech Gestell Material = Stahlschweißkonstruktion Rollen Material = Gummi Rollen Lagerung = Rollenlager Lenkrollen Anzahl = 4 Stk. Lenkrolle Breite = 35 mm Lenkrolle Durchmesser = 100 mm Weitere Informationen: | | Lenkrollen Anzahl: | 4 Stk. | Breite: | 660 mm | Gestell Material: | Stahlschweißkonstruktion | Höhe: | 1850 mm | Ladefläche Breite: | 600 mm | Ladefläche Tiefe: | 400 mm | Ladefläche Material: | Profilblech | Lenkrolle Durchmesser: | 100 mm | Rollen Material: | Gummi | Rollen Lagerung: | Rollenlager | Tiefe: | 410 mm | Tragkraft: | 150 kg | Lenkrolle Breite: | 35 mm | HEIGHT GRO: | 130.00 mm | WIDTH GRO: | 470.00 mm | DEPTH GRO: | 1760.00 mm | WEIGHT GRO: | 17.500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 87168000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | Post |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 284,78* | € 337,00* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 304,07* | € 356,73* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 372,90* | € 432,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|