Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kongamek Regalwagen, komplett verzinkt, offen, 3 Etagen à 90 167803-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-167803-YY
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM4123-EB
EAN/GTIN:
     7350074800857
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
Abräumwagen
Kongamek Regalwagen, komplett verzinkt, offen, 3 Etagen à 900 x 540 mm Der Regalwagen, komplett verzinkt, offen bietet Ihnen viel Ablagefläche zum Abstellen, Lagern und Transportieren – und das auf mehreren Ebenen. Mit 250 kg können Sie das widerstandsfähige vollverzinkte Stahlgestell belasten. Aus Stahl, vollverzinkt 250 kg Tragkraft Allseitig offen Ebenen in der Höhe anpassbar 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellern Tragkraft = 250 kg Höhe = 1445 mm Breite = 585 mm Tiefe = 980 mm Ladeflächen Anzahl = 3 Ladefläche Breite = 900 mm Ladefläche Tiefe = 540 mm Rollen Feststellfunktion = 2 Lenkrollen mit Feststellern Lenkrollen Anzahl = 4 Stk. Lenkrolle Breite = 32 mm Lenkrolle Durchmesser = 125 mm 1. Ladefläche Tragkraft = 80 kg 2. Ladefläche Tragkraft = 80 kg 3. Ladefläche Tragkraft = 80 kg
Weitere Informationen:
1. Ladefläche Tragkraft:
80 kg
2. Ladefläche Tragkraft:
80 kg
3. Ladefläche Tragkraft:
80 kg
Ladeflächen Anzahl:
3
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Breite:
585 mm
Höhe:
1445 mm
Ladefläche Breite:
900 mm
Ladefläche Tiefe:
540 mm
Lenkrolle Durchmesser:
125 mm
Rollen Feststellfunktion:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Tiefe:
980 mm
Tragkraft:
250 kg
Lenkrolle Breite:
32 mm
HEIGHT GRO:
185.00 mm
WIDTH GRO:
550.00 mm
DEPTH GRO:
1320.00 mm
WEIGHT GRO:
39.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Post
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 354,53*
€ 413,40*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,32*
€ 417,42*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,23*
€ 459,00*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,83*
€ 548,26*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,40*
€ 491,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,94*
€ 485,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,71*
€ 462,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,27*
€ 450,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,53*
€ 421,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.