Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kongamek Regalwagen, komplett verzinkt, offen, 5 Etagen à 90 167805-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-167805-YY
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM4124-EB
EAN/GTIN:
     7350074800901
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
Abräumwagen
Kongamek Regalwagen, komplett verzinkt, offen, 5 Etagen à 900 x 540 mm Der Regalwagen, komplett verzinkt, offen bietet Ihnen viel Ablagefläche zum Abstellen, Lagern und Transportieren – und das auf mehreren Ebenen. Mit 250 kg können Sie das widerstandsfähige vollverzinkte Stahlgestell belasten. Aus Stahl, vollverzinkt 250 kg Tragkraft Allseitig offen Ebenen in der Höhe anpassbar 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellern Tragkraft = 250 kg Höhe = 1445 mm Breite = 585 mm Tiefe = 980 mm Ladeflächen Anzahl = 5 Ladefläche Breite = 900 mm Ladefläche Tiefe = 540 mm Rollen Feststellfunktion = 2 Lenkrollen mit Feststellern Lenkrollen Anzahl = 4 Stk. Lenkrolle Breite = 32 mm Lenkrolle Durchmesser = 125 mm 1. Ladefläche Tragkraft = 50 kg 2. Ladefläche Tragkraft = 50 kg 3. Ladefläche Tragkraft = 50 kg
Weitere Informationen:
1. Ladefläche Tragkraft:
50 kg
2. Ladefläche Tragkraft:
50 kg
3. Ladefläche Tragkraft:
50 kg
Ladeflächen Anzahl:
5
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Breite:
585 mm
Höhe:
1445 mm
Ladefläche Breite:
900 mm
Ladefläche Tiefe:
540 mm
Lenkrolle Durchmesser:
125 mm
Rollen Feststellfunktion:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Tiefe:
980 mm
Tragkraft:
250 kg
Lenkrolle Breite:
32 mm
HEIGHT GRO:
230.00 mm
WIDTH GRO:
550.00 mm
DEPTH GRO:
1320.00 mm
WEIGHT GRO:
59.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Post
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 456,53*
€ 529,18*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,77*
€ 552,56*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,67*
€ 585,12*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,69*
€ 643,07*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,18*
€ 629,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,13*
€ 621,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,17*
€ 594,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,90*
€ 575,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,53*
€ 543,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.