Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kongamek Hordenwagen für Eurokästen, gerade Auflagen, Abstan 167819-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-167819-YY
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM162
EAN/GTIN:
     7350050353469
Suchbegriffe:
Frosterwagen
Horden-Wagen
Hordengestell
Hordengestellwagen
Kongamek Hordenwagen für Eurokästen, gerade Auflagen, Abstand 150 mm Im Kongamek Hordenwagen für Eurokästen mit geraden Auflagen stapeln Sie Transport- und Lagergut in einem wertigen, geschweißten Stahlgestell. Vollverzinkt bietet der Eurokastenwagen widerstandsfähige und korrosionsfeste Qualität auf mehreren geraden Ebenen. Max. 150 kg statische Tragkraft Vollverzinkt, geschweißtes Stahlgestell Gerade Auflagen Für Euroboxen Ladefläche (BxT): 460 mm x 590 mm Mit 4 Lenkrollen Tragkraft = 150 kg Höhe = 1880 mm Breite = 460 mm Tiefe = 590 mm Ladefläche Breite = 460 mm Ladefläche Tiefe = 590 mm Ladefläche Material = Profilblech Gestell Material = Stahlschweißkonstruktion Rollen Material = Gummi Rollen Lagerung = Rollenlager Lenkrollen Anzahl = 4 Stk. Lenkrolle Breite = 35 mm Lenkrolle Durchmesser = 100 mm
Weitere Informationen:
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Breite:
460 mm
Gestell Material:
Stahlschweißkonstruktion
Höhe:
1880 mm
Ladefläche Breite:
460 mm
Ladefläche Tiefe:
590 mm
Ladefläche Material:
Profilblech
Lenkrolle Durchmesser:
100 mm
Rollen Material:
Gummi
Rollen Lagerung:
Rollenlager
Tiefe:
590 mm
Tragkraft:
150 kg
Lenkrolle Breite:
35 mm
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
620.00 mm
DEPTH GRO:
1785.00 mm
WEIGHT GRO:
25.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Post
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,17*
€ 357,13*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 340,15*
€ 401,84*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,71*
€ 433,05*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,91*
€ 487,16*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,84*
€ 478,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,56*
€ 470,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,07*
€ 438,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,48*
€ 421,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,15*
€ 404,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM164
ab € 293,75*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM164B
ab € 403,51*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM162B
ab € 309,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.