Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Hordenwagen
>
Artikel
Kongamek Hordenwagen für Eurokästen, gerade Auflagen, Abstan 167820-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-167820-YY
Hersteller:
Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
KM164
EAN/GTIN:
7350050353476
Suchbegriffe:
Frosterwagen
Horden-Wagen
Hordengestell
Hordengestellwagen
Kongamek Hordenwagen für Eurokästen, gerade Auflagen, Abstand 210 mm Im Kongamek Hordenwagen für Eurokästen mit geraden Auflagen stapeln Sie Transport- und Lagergut in einem wertigen, geschweißten Stahlgestell. Vollverzinkt bietet der Eurokastenwagen widerstandsfähige und korrosionsfeste Qualität auf mehreren geraden Ebenen. Max. 150 kg statische Tragkraft Vollverzinkt, geschweißtes Stahlgestell Gerade Auflagen Für Euroboxen Ladefläche (BxT): 460 mm x 590 mm Mit 4 Lenkrollen Tragkraft = 150 kg Höhe = 1880 mm Breite = 460 mm Tiefe = 590 mm Ladefläche Breite = 460 mm Ladefläche Tiefe = 590 mm Ladefläche Material = Profilblech Gestell Material = Stahlschweißkonstruktion Rollen Material = Gummi Rollen Lagerung = Rollenlager Lenkrollen Anzahl = 4 Stk. Lenkrolle Breite = 35 mm Lenkrolle Durchmesser = 100 mm
Weitere Informationen:
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Breite:
460 mm
Gestell Material:
Stahlschweißkonstruktion
Höhe:
1880 mm
Ladefläche Breite:
460 mm
Ladefläche Tiefe:
590 mm
Ladefläche Material:
Profilblech
Lenkrolle Durchmesser:
100 mm
Rollen Material:
Gummi
Rollen Lagerung:
Rollenlager
Tiefe:
590 mm
Tragkraft:
150 kg
Lenkrolle Breite:
35 mm
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
630.00 mm
DEPTH GRO:
1785.00 mm
WEIGHT GRO:
22.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Post
... >
Fahrgestelle
>
Eurokastenwagen
>
Kongamek Hordenwagen für Eurokästen, gerade Auflagen
Weitere Suchbegriffe:
Hordenwagen
,
Ofenwagen
,
Stickenwagen
,
Stikkenwagen
,
kongamek hordenwagen
,
frosterwagen
,
Eurokastenwagen
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9185
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,75*
€ 349,70*
Lager 4445
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 313,04*
€ 371,10*
Lager 2813
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,11*
€ 423,97*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,35*
€ 454,68*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,10*
€ 441,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,51*
€ 437,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,31*
€ 406,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,75*
€ 390,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,04*
€ 372,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kistenwagen - Maße: 46 x 59 x 188 cm - Gewicht: 20,5 kg - Belastungsgewicht:
Konga Mekaniska
KM164B
ab € 403,51*
Ähnlich
Kistenwagen - Maße: 46 x 59 x 188 cm - Gewicht: 24 kg - Belastungsgewicht: 150
Konga Mekaniska
KM162
ab € 301,17*
Ähnlich
Kistenwagen - Maße: 46 x 59 x 188 cm - Gewicht: 24 kg - Belastungsgewicht: 150
Konga Mekaniska
KM162B
ab € 309,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen