Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott cubio Schubladenschrank, Schubladen 3x100 + 2x150 + 1x2 167990-YY RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-167990-YY-3015
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40021224.11V
EAN/GTIN:
     4049751280435
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
bott cubio Schubladenschrank, Schubladen 3x100 + 2x150 + 1x200 mm, TK je 200 kg, Breite 1.050 mm, enzianblau Der Schubladenschrank bott cubio bewahrt dank der hohen Tragkraft der einzelnen Schubladen schweres Werkzeug und massivere Kleinteile sicher auf. Die rollengelagerten Schubladen lassen sich per Teleskopschiene zu 100 % herausziehen. Rollengelagerte Schubladenführungen, 100 %-Vollauszug Zentralschloss für alle Schubladen, serienmäßig verschieden schließend Ergonomischer Bügelgriff mit Beschriftungsmöglichkeit Widerstandsfähige, einbrennlackierte Oberfläche Höhe = 900 mm Breite = 1.050 mm Tiefe = 650 mm Korpus Material = Feinstahlblech Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 131,6 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Breite:
1050 mm
Eigengewicht:
131.6 kg
Höhe:
900 mm
Korpus Material:
Feinstahlblech
Tiefe:
650 mm
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1150.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
150.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.429,91*
€ 1.641,77*
Lager 4445
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.436,76*
€ 1.641,79*
22 Tage
13
Frei Haus
ab € 1.566,74*
€ 1.791,50*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.681,35*
€ 1.912,77*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.641,79*
€ 1.953,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.626,58*
€ 1.935,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.546,17*
€ 1.839,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.494,09*
€ 1.777,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.436,76*
€ 1.709,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.