Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armlehne für Topstar® Freischwinger New Age, fest 170749-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-170749-YY
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     7139 CHR
EAN/GTIN:
     4014296316208
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
Besucherstuhl
Armlehne für Topstar® Freischwinger New Age, fest Die Armlehne für den Freischwinger Topstar® New Age ist aus verchromten Stahlrohr gefertigt und ergänzt Funktionalität und Design des Stuhls. Die vorhandene Ablagefläche bietet ein sicheres und angenehmes Gefühl während des Abstützens. Aus verchromten Stahlrohr Mit gepolsterter Armablagefläche Farbe = Chrom schwarz Material = Stahl Kunststoff Oberfläche = verchromt
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom\;schwarz\;
Material:
Stahl\;Kunststoff\;
Oberfläche:
verchromt
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
370.00 mm
DEPTH GRO:
290.00 mm
WEIGHT GRO:
3.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94019980
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD \/ Spedition
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,68*
€ 29,75*
28 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,53*
€ 31,40*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 24,89*
€ 32,50*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 25,03*
€ 34,01*
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 30,03*
€ 38,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,81*
€ 46,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,57*
€ 45,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,15*
€ 43,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,16*
€ 41,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,94*
€ 40,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,03*
€ 35,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
NV190 G20
ab € 93,23*
Sonstiges
Topstar
NV190 G26
ab € 71,30*
Sonstiges
Topstar
NV190 G21
ab € 71,09*
Sonstiges
Topstar
NV190 G22
ab € 138,35*
Sonstiges
Topstar
NV190 G05
ab € 137,69*
Sonstiges
Topstar
NV190 G03
ab € 137,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.