Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Schmutzfangmatte 380 Swisslon Classic XT™ für den Ein 176041-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-176041-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     380S0046GT
EAN/GTIN:
     662641884526
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
NoTrax Schmutzfangmatte 380 Swisslon Classic XT™ für den Eingangsbereich, BxL 1.800 x 1.200 mm, granit Die Schmutzfangmatte 380 Swisslon Classic XT™ für den Eingangsbereich ist eine hochwertige Schmutzfang-Barriere die entwickelt wurde um Feinschmutz und Feuchtigkeit im Eingangsbereich wirksam aufzunehmen. Für stark beanspruchte Eingangsbereiche Polyamidfasern und Vinyl Schwer entflammbar Rutschfest Farbe und Größe wählbar Schwer entflammbar = ja Feuchtigkeitsaufnahme = 5 l/m² Farbe = granit Material = Polyamid Breite = 1.800 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Farbe:
granit
Feuchtigkeitsaufnahme:
5 l/m²
Material:
Polyamid
Schwer entflammbar:
ja
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
1800.00 mm
DEPTH GRO:
1250.00 mm
WEIGHT GRO:
9.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
57033919
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,87*
€ 127,59*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 106,72*
€ 135,93*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,78*
€ 167,61*
Frei Haus
ab € 158,35*
€ 198,12*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.